Cellpack - Traverse de mur SHE/26-12 - 145604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 12...26 mm
longueur - 800 mm
diamètre du tube - 55...55 mm
mode de pose - ouvertures murales
modèle - rétrécissable à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005294
Réf. Sonepar
01294100529
Réf. Fournisseur
145604
Marque
Cellpack
diamètre du câble:
12...26 mm
longueur:
800 mm
diamètre du tube:
55...55 mm
mode de pose:
ouvertures murales
modèle:
rétrécissable à chaud
épaisseur murale max.:
500 mm
diamètre interne avant rétreint:
35 mm
diamètre interne après rétreint:
10 mm
largeur du joint (profondeur):
500 mm
diamètre de traversée murale:
55...55 mm
pression:
0.2 bar
démontage possible:
Oui
regroupement de câbles possible:
Oui
largeur d’ouverture dans le mur:
0...55 mm
hauteur d’ouverture dans le mur:
0...55 mm
étanche au gaz:
Oui
hermétique:
Oui
étanche à l’eau:
Oui
réassignable:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non


