Cellpack - Traverse de mur SHE/95-54 - 145614

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Traverse de mur SHE/95-54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble - 54...95 mm

  • longueur - 800 mm

  • diamètre du tube - 140...140 mm

  • mode de pose - ouvertures murales

  • modèle - rétrécissable à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311005324

Réf. Sonepar

01294100532

Réf. Fournisseur

145614

Marque

Cellpack

diamètre du câble:

54...95 mm

longueur:

800 mm

diamètre du tube:

140...140 mm

mode de pose:

ouvertures murales

modèle:

rétrécissable à chaud

épaisseur murale max.:

500 mm

diamètre interne avant rétreint:

115 mm

diamètre interne après rétreint:

35 mm

largeur du joint (profondeur):

500 mm

diamètre de traversée murale:

140...140 mm

pression:

0.2 bar

démontage possible:

Oui

regroupement de câbles possible:

Oui

largeur d’ouverture dans le mur:

0...140 mm

hauteur d’ouverture dans le mur:

0...140 mm

étanche au gaz:

Oui

hermétique:

Oui

étanche à l’eau:

Oui

réassignable:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

Traversee de mur thermoretractable, pour cables