Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Adaptateur douilles 1/4 femelle - 3/8 mâle - KA14-38

CopieCopie
Cembre - Adaptateur douilles 1/4 femelle - 3/8 mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté outil - carré (mâle)

  • dimension de raccordement côté outil - 1/4 pouce

  • finition côté clé à douille - carré (femelle)

  • dimension de raccordement côté clé à douille - 3/8 pouce

  • longueur - 26.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692868226

Réf. Sonepar

00912286822

Réf. Fournisseur

KA14-38

Marque

Cembre

finition côté outil:

carré (mâle)

dimension de raccordement côté outil:

1/4 pouce

finition côté clé à douille:

carré (femelle)

dimension de raccordement côté clé à douille:

3/8 pouce

longueur:

26.5 mm

Adaptateur douilles 1/4 femelle - 3/8 mâle

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre