Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Assortiment d'embouts de câblage + valise + pince ZKE610N - VALSTAR-N2

CopieCopie
Cembre - Assortiment d'embouts de câblage + valise + pince ZKE610N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec outil - Oui

  • raccordements de câbles non isolés - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316072818

Réf. Sonepar

00912607281

Réf. Fournisseur

VALSTAR-N2

Marque

Cembre

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Assortiment d'embouts de câblage + valise + pince ZKE610N

Les Atouts de la gamme:

CLIPS MALES BF-Mpréisolés polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivreLes clips préisolés par PC ont été conçus pour répondre aux exigences croissantes d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées de les connecteurs électriques. L'isolation en polycarbonate c'est une matière thermoplastique autoextinguible, sans halogène, classe V0 (UL 94). L'entrée en forme du manchon isolant, garantit l'insertion totale des brins conducteurs dans le barillet terminal, créant un sécurisé et fiable, connexion électrique et mécanique. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m. Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25 Principales caractéristiques des manchons en PC (PC10500AC) :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 30•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1016•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 115 ÷ 130•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,2•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,15•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 65 Markings:cULus According to UL 310 standard (¬ le 212000) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23 Certificats USL-CNL E212000 Canada & United States Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CForme dimensionnelle : Clip mâleMatériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcé) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polycarbonate