Cembre - Bande de repérage-ROLL-A 13380 (15 gris métal) - 13380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - métallique
longueur - 25000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STRIP-ROLL
EAN
8051316021861
Réf. Sonepar
00912602186
Réf. Fournisseur
13380
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
métallique
longueur:
25000 mm
transparent:
Non
hauteur:
15 mm
Les Atouts de la gamme:
Bandes légendaires pour composants STRIP-ROLL-Asur rouleauLe STRIP-ROLL-A continu peut être utilisé pour l'identification des composants modulaires. Le logiciel GENIUSPRO permet une longueur d'étiquette maximale de 1 000 mm, avec la possibilité de personnaliser le pas.


