Non retournable

Cembre - Barre cuivre - SFI4X40X1

CopieCopie
Cembre - Barre cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 160 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 40 mm

  • hauteur de conduite approx. - 4 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692558431

Réf. Sonepar

00912255843

Réf. Fournisseur

SFI4X40X1

Marque

Cembre

section nominale du conducteur:

160 mm²

forme du conducteur:

plat

largeur de conduite approx.:

40 mm

hauteur de conduite approx.:

4 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Barre cuivre

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.