Cembre - Barre cuivre - SFI10X50X1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 500 mm²
forme du conducteur - plat
largeur de conduite approx. - 50 mm
hauteur de conduite approx. - 10 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692558523
Réf. Sonepar
00912255852
Réf. Fournisseur
SFI10X50X1
Marque
Cembre
section nominale du conducteur:
500 mm²
forme du conducteur:
plat
largeur de conduite approx.:
50 mm
hauteur de conduite approx.:
10 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


