Cembre - Barre cuivre - SFI10X63X1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 630 mm²
forme du conducteur - plat
largeur de conduite approx. - 63 mm
hauteur de conduite approx. - 10 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692558561
Réf. Sonepar
00912255856
Réf. Fournisseur
SFI10X63X1
Marque
Cembre
section nominale du conducteur:
630 mm²
forme du conducteur:
plat
largeur de conduite approx.:
63 mm
hauteur de conduite approx.:
10 mm
pays de fabrication:
ITALIE


