Non retournable

Cembre - Barre de neutre 125A 9 sorties - DNB125-9

CopieCopie
Cembre - Barre de neutre 125A 9 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000167

Réf. Fournisseur

DNB125-9

Marque

Cembre

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

690 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

12

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

40...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Barre de neutre 125A 9 sorties

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.