Cembre - Barre de neutre 160A 10 sorties - DNB160-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 160 A
tension assignée (Ue) - 690 V
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00912000168
Réf. Fournisseur
DNB160-10
Marque
Cembre
courant assigné In:
160 A
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de pôles:
1
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
14
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
40...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


