Non retournable

Cembre - Batterie 24V pour B70MP24 - BH2433

CopieCopie
Cembre - Batterie 24V pour B70MP24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3100 mAh

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692413723

Réf. Sonepar

00912241372

Réf. Fournisseur

BH2433

Marque

Cembre

tension nominale:

24 V

capacité:

3100 mAh

pays de fabrication:

JAPON

Batterie 24V pour B70MP24

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.