Cembre - Batterie Ni à MH 14,4V/3Ah pour outils électroportatifs Cembre - CB1430H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3000 mAh
utilisation dans la zone Ex - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692501680
Réf. Sonepar
00912250168
Réf. Fournisseur
CB1430H
Marque
Cembre
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3000 mAh
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Batterie Ni à MH 14,4V/3Ah pour outils électroportatifs Cembre


