Non retournable

Cembre - Bloc de jonction push-in 4 mm² gris sectionnable à couteau - TBP4D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • courant assigné In - 22 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316086457

Réf. Sonepar

00912608645

Réf. Fournisseur

TBP4D

Marque

Cembre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

pays de fabrication:

INDE

Bloc de jonction push-in 4 mm² gris sectionnable à couteau

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre