Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bloc de jonction vissé 16 mm² gris - TBS16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316085252

Réf. Sonepar

00912608525

Réf. Fournisseur

TBS16

Marque

Cembre

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Bloc de jonction vissé 16 mm² gris

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre