Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bloc de jonction vissé 2,5 mm² protection vert/jaune pour circuit de terre - TBSG2.5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert/jaune

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316085542

Réf. Sonepar

00912608554

Réf. Fournisseur

TBSG2.5

Marque

Cembre

couleur:

vert/jaune

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Bloc de jonction vissé 2,5 mm² protection vert/jaune pour circuit de terre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre