Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bloc de jonction vissé 2,5 mm² gris sectionnable à couteau - TBS2.5D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316085689

Réf. Sonepar

00912608568

Réf. Fournisseur

TBS2.5D

Marque

Cembre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

Bloc de jonction vissé 2,5 mm² gris sectionnable à couteau

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre