nouveau

Cembre - Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 16 à 31 mm (résine incluse) - N12

CopieCopie
Cembre - Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 16 à 31 mm (résine incluse)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 16...31 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • modèle - résine de coulée

  • sans halogène - Non

  • diamètre du câble secondaire - 16...31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

N

EAN

8016692615899

Réf. Sonepar

00912261589

Réf. Fournisseur

N12

Marque

Cembre

section nominale du conducteur câble secondaire:

16...31 mm²

nombre de conducteurs:

2

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

16...31 mm

diamètre du câble principal:

16...31 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 16 à 31 mm (résine incluse)

Les Atouts de la gamme:

BOITES DE JONCTION ET DERIVATION NPour jonction basse tension avec résine à coulerLes coques sont fabriquées en matière synthétique transparente qui permet un contrôle visuel des connexions avant et après la coulée. Les deux demi-coques s’assemblent par un verrouillage à déclenchement qui évite des fixations ou des imperméabilisations supplémentaires. Les coques sont laissées sur la jonction après la coulée de façon à assurer une protection supplémentaire contre les chocs mécaniques et les agressions climatiques.