nouveau

Cembre - Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 45 à 72 mm (résine incluse) - N16

CopieCopie
Cembre - Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 45 à 72 mm (résine incluse)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 2

  • type - branchement traversant

  • modèle - résine de coulée

  • sans halogène - Non

  • diamètre du câble secondaire - 45...72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692615974

Réf. Sonepar

00912261597

Réf. Fournisseur

N16

Marque

Cembre

nombre de conducteurs:

2

type:

branchement traversant

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

45...72 mm

diamètre du câble principal:

45...72 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction à couler pour câbles de diamètre 45 à 72 mm (résine incluse)

Les Atouts de la gamme:

BOITES DE JONCTION ET DERIVATION NPour jonction basse tension avec résine à coulerLes coques sont fabriquées en matière synthétique transparente qui permet un contrôle visuel des connexions avant et après la coulée. Les deux demi-coques s’assemblent par un verrouillage à déclenchement qui évite des fixations ou des imperméabilisations supplémentaires. Les coques sont laissées sur la jonction après la coulée de façon à assurer une protection supplémentaire contre les chocs mécaniques et les agressions climatiques.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre