Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Borne de raccordement unipolaire 2 x 2,5 mm² - Z2.5-1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692061474

Réf. Sonepar

00912206147

Réf. Fournisseur

Z2.5-1

Marque

Cembre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Borne de raccordement unipolaire 2 x 2,5 mm²

Les Atouts de la gamme:

BORNES DE RACCORDEMENT UNIPOLAIRE ZETApiuà serrage indirectCompactes et robustes, elles facilitent la réalisation rapide et fiable des installations électriques dans les câblages tertiaires et industriels. Les bornes sont à serrage indirect, ce qui garantit une excellente tenue de la connexion dans le temps. L'accès d'une voie non utilisée peut être obstrué en serrant la vis correspondante, à vide. L'accès conique permet l'introduction aisée et rapide du conducteur.Certificats EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1: 2004 Caractéristiques techniques Insertion facile : ouiClassifié UL94 : V0Sans halogène : ouiMax application d'action : 85 °CMatériel (Corps) : PolycarbonateAcier zinguées électrolytiquementMatériel (Plaques de connexions) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre