Cembre - Borne de raccordement unipolaire 3 x 16 mm² clipsable sur rail - Z16-8D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²
tension assignée (Ue) - 450 V
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692129044
Réf. Sonepar
00912212904
Réf. Fournisseur
Z16-8D
Marque
Cembre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
tension assignée (Ue):
450 V
nombre de pôles:
1
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
8
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-30...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
BORNES DE RACCORDEMENT A UNE VOIE ZETAminià serrage indirectBornes unipolaires pour la connexion et la dérivation des conducteurs de 0,5 à 35 mm².Compactes et robustes, elles facilitent la réalisation rapide et fiable des installations électriques dans les câblages tertiaires et industriels.Les bornes sont à serrage indirect, ce qui garantit une excellente tenue de la connexion dans le temps. Le fût conique permet l'insertion rapide et aisée du conducteur. One way, single pole terminal blocks for conductors sections from 0.5 to 35 sqmm.Self contained and robust, they are ideal for the fast and safe installation for industrial and domestic applications.The indirect clamping of the "ZETAmini" terminal blocks guarantees a low and stable contact resistance.The easy-entry receptacle also grants a fast and reliable insertion of the cable.




