Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Borne de raccordement unipolaire 3 x 35 mm² - Z35-3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692089416

Réf. Sonepar

00912208941

Réf. Fournisseur

Z35-3

Marque

Cembre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...35 mm²

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...35 mm²

section de raccordement cable souple:

6...35 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Borne de raccordement unipolaire 3 x 35 mm²

Les Atouts de la gamme:

BORNES DE RACCORDEMENT A UNE VOIE ZETAminià serrage indirectBornes unipolaires pour la connexion et la dérivation des conducteurs de 0,5 à 35 mm².Compactes et robustes, elles facilitent la réalisation rapide et fiable des installations électriques dans les câblages tertiaires et industriels.Les bornes sont à serrage indirect, ce qui garantit une excellente tenue de la connexion dans le temps. Le fût conique permet l'insertion rapide et aisée du conducteur. One way, single pole terminal blocks for conductors sections from 0.5 to 35 sqmm.Self contained and robust, they are ideal for the fast and safe installation for industrial and domestic applications.The indirect clamping of the "ZETAmini" terminal blocks guarantees a low and stable contact resistance.The easy-entry receptacle also grants a fast and reliable insertion of the cable.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre