Cembre - Borne de raccordement unipolaire 5 x 16 mm² - Z16-5N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²
tension assignée (Ue) - 450 V
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692089379
Réf. Sonepar
00912208937
Réf. Fournisseur
Z16-5N
Marque
Cembre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
tension assignée (Ue):
450 V
nombre de pôles:
1
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
5
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-10...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


