Non retournable

Cembre - Borne de raccordement unipolaire 6 x 6 mm² - Z6-6

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...6 mm²

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692111629

Réf. Sonepar

00912211162

Réf. Fournisseur

Z6-6

Marque

Cembre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...6 mm²

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

1...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1...6 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-30...80 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Borne de raccordement unipolaire 6 x 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre