Non retournable

Cembre - Bornier polypropylène 10 mm² - 12 pôles - EKL3S

CopieCopie
Cembre - Bornier polypropylène 10 mm² - 12 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 12

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000210

Réf. Fournisseur

EKL3S

Marque

Cembre

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

12

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Bornier polypropylène 10 mm² - 12 pôles

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.