Cembre - Bouchon en polyamide ISO 25 gris (RAL 7035) - 1053M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
sans halogène - Non
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1053
EAN
8016692156965
Réf. Sonepar
00912215696
Réf. Fournisseur
1053M25
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
BOUCHONS 1053en Polyamide PA6. Filetage METRIQUE pas de 1,5Résistance aux produits chimiques :ACIDES FORTS - non résistantsALCALINES SOUPLES - non résistantesALCALINES FORTES - non résistantesIDROCARBONS - résistantCHLORURES - pas résistantALCOOLS - résistantCétones - résistantCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Indice de Protection IP : IP 54Classifié UL94 : HBMatériel (Corps) : Polyamide PA6Max application d'action : 90 °CMin application d'action : -20 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 110 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -20 °CCouleur (Corps) : Gris RAL 7035



