nouveau

Cembre - Bouchon en polyamide ISO 25 noir (RAL 9005) - 1053M25N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1053

EAN

8016692154787

Réf. Sonepar

00912215478

Réf. Fournisseur

1053M25N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon en polyamide ISO 25 noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS 1053en Polyamide PA6. Filetage METRIQUE pas de 1,5Résistance aux produits chimiques :ACIDES FORTS - non résistantsALCALINES SOUPLES - non résistantesALCALINES FORTES - non résistantesIDROCARBONS - résistantCHLORURES - pas résistantALCOOLS - résistantCétones - résistantCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Indice de Protection IP : IP 54Classifié UL94 : HBMatériel (Corps) : Polyamide PA6Max application d'action : 90 °CMin application d'action : -20 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 110 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -20 °CCouleur (Corps) : Gris RAL 7035