Cembre - Bouchon en polyamide Pg 29 noir (RAL 9005) - 1052029N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
couleur - noir
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1052
EAN
8016692149974
Réf. Sonepar
00912214997
Réf. Fournisseur
1052029N
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
BOUCHONS 1052en Polyamide PA6. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6




