Non retournable

Cembre - Burin avec protection de la main - BLC250

CopieCopie
Cembre - Burin avec protection de la main

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • largeur de coupe - 23 mm

  • forme de la lame - plat

  • avec protection des mains - Oui

  • largeur de l'arbre - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692817170

Réf. Sonepar

00912281717

Réf. Fournisseur

BLC250

Marque

Cembre

longueur:

250 mm

largeur de coupe:

23 mm

forme de la lame:

plat

avec protection des mains:

Oui

largeur de l'arbre:

23 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Burin avec protection de la main

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre