Non retournable

Cembre - Caisse à outils vide à roulettes - TRL02

CopieCopie
Cembre - Caisse à outils vide à roulettes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - autre

  • hauteur - 400 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692822280

Réf. Sonepar

00912282228

Réf. Fournisseur

TRL02

Marque

Cembre

modèle:

coffret/mallette

matériau:

autre

hauteur:

400 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

250 mm

profondeur:

480 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Caisse à outils vide à roulettes

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.