nouveau

Cembre - Capuchon de jonction préisolé jaune 4 à 6 mm² - NL1-PG

CopieCopie
Cembre - Capuchon de jonction préisolé jaune 4 à 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692069661

Réf. Sonepar

00912206966

Réf. Fournisseur

NL1-PG

Marque

Cembre

section nominale:

4...6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Capuchon de jonction préisolé jaune 4 à 6 mm²

Les Atouts de la gamme:

CAPUCHONS DE JONCTION NL-Ppour câble en cuivre préisolés en NylonRéalisés d’un tube en cuivre.Etamés électrolytiquement.Certificats CEI 20-28 MIL T79286 VG 88710 NFC 20-130 2011/65/EU EN 60352-2 Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Préisolés) : Polyamide PA6.6