Cembre - Caisse à outils plastique équipée de 14 outils - KIT-VAL-GPT-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 14
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - boîte en plastique
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692794266
Réf. Sonepar
00912279426
Réf. Fournisseur
KIT-VAL-GPT-1
Marque
Cembre
nombre total d'outils:
14
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
boîte en plastique
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis plats:
4
nombre de pinces:
1
nombre de clés hexagonales:
9
nombre de marteaux:
1
nombre de cisailles à câbles:
2
Les Atouts de la gamme:
L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


