nouveau

Cembre - Clé à douille hexagonale 10 mm - SDC10X125-HEX

CopieCopie
Cembre - Clé à douille hexagonale 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 243 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 10 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809106

Réf. Sonepar

00912280910

Réf. Fournisseur

SDC10X125-HEX

Marque

Cembre

longueur totale:

243 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

10 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

125 mm

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

Clé à douille hexagonale 10 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre