nouveau

Cembre - Clé dynamométrique 10 à 50 Nm - TWC10.50-14

CopieCopie
Cembre - Clé dynamométrique 10 à 50 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • couple de serrage - 10...50 Nm

  • longueur totale - 328 mm

  • électronique - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692845777

Réf. Sonepar

00912284577

Réf. Fournisseur

TWC10.50-14

Marque

Cembre

dimension de raccordement:

1/4 pouce

couple de serrage:

10...50 Nm

longueur totale:

328 mm

électronique:

Non

isolé:

Non

grandeur de commande continue:

Oui

avec échelle:

Oui

largeur de tête:

28 mm

avec signal sonore:

Non

adapté à une rallonge:

Non

avec rallonge:

Non

modèle de tournevis:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Clé dynamométrique 10 à 50 Nm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre