nouveau

Cembre - Clé mixte 14 mm - CW140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé côté ouvert - 14 mm

  • largeur de clé, côté couronne - 14 mm

  • longueur - 190 mm

  • coudé - Oui

  • largeur de tête, côté ouvert - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808987

Réf. Sonepar

00912280898

Réf. Fournisseur

CW140

Marque

Cembre

largeur de clé côté ouvert:

14 mm

largeur de clé, côté couronne:

14 mm

longueur:

190 mm

coudé:

Oui

largeur de tête, côté ouvert:

32 mm

largeur de tête, côté couronne:

21 mm

largeur de tête, côté ouvert:

6 mm

largeur de tête, côté couronne:

9 mm

avec broche rotative:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Clé mixte 14 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre