Cembre - Clip femelle complètement isolé bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 4,8 X 0,8 mm en bande - CBP-F408P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Conditionnement
1500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692589183
Réf. Sonepar
00912258918
Réf. Fournisseur
CBP-F408P
Marque
Cembre
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Oui
matériau:
laiton
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS EN BANDE CRPLes cosses à sertir de la série “CP” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “CP” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA6.6.CertificationcULus According to UL486A standard (file E212000 et E125401) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23Certificats E125401 Caractéristiques techniques Insertion facile : ouiSans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMatériel (Corps) : cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : polycarbonate
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


