Cembre - Clip partiellement isolé mâle rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 6,3 x 0,8 mm en bande - CRP-M608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692130897
Réf. Sonepar
00912213089
Réf. Fournisseur
CRP-M608
Marque
Cembre
section nominale:
0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Oui
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS EN BANDE CRPLes cosses à sertir de la série “CP” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “CP” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA6.6.CertificationcULus According to UL486A standard (file E212000 et E125401) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23Certificats E125401 Caractéristiques techniques Insertion facile : ouiSans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMatériel (Corps) : cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : polycarbonate
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


