nouveau

Cembre - Collier en polyamide 100 x 2,5 mm noir - G100X2.5N

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 100 x 2,5 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692514055

Réf. Sonepar

00912251405

Réf. Fournisseur

G100X2.5N

Marque

Cembre

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de montage:

-40...85 °C

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier en polyamide 100 x 2,5 mm noir

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS Conçus pour relier très rapidement des câbles ou des composants de repérage lors du câblage des armoires électriques. Les colliers noirs garantissent une meilleure résistance aux UV. Faible coefficient de friction pour un serrage sans effort, et angles arrondis pour une sécurité optimale.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CClassifié UL94 V2Matériel : Polyamide PA6.6

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre