Cembre - Collier en polyamide 390 x 4,8 mm noir - G390X4.8N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 390 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692549606
Réf. Sonepar
00912254960
Réf. Fournisseur
G390X4.8N
Marque
Cembre
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
390 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS Conçus pour relier très rapidement des câbles ou des composants de repérage lors du câblage des armoires électriques. Les colliers noirs garantissent une meilleure résistance aux UV. Faible coefficient de friction pour un serrage sans effort, et angles arrondis pour une sécurité optimale.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CClassifié UL94 V2Matériel : Polyamide PA6.6
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


