Cembre - Collier inox AIsI 304 520 x 4,5 mm - GX520X4.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.5 mm
longueur de bande - 520 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - sans crantage
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692571966
Réf. Sonepar
00912257196
Réf. Fournisseur
GX520X4.5
Marque
Cembre
largeur de bande:
4.5 mm
longueur de bande:
520 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS GXen ACIER INOX AISI 304Dotés d’un mécanisme de fermeture original à bille permettant une installation facile et rapide, et empêchant la réouverture. Forte résistance à la traction.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -80 °CMax températures d'utilisation : 500 °CMatériel : Acier inox AISI 304
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


