Cembre - Cosse non isolée code couleur bleue AWG 6 2 trous - Diamètre 6 mm - CL6-D141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692426648
Réf. Sonepar
00912242664
Réf. Fournisseur
CL6-D141
Marque
Cembre
Cosse non isolée code couleur bleue AWG 6 2 trous - Diamètre 6 mm
Les Atouts de la gamme:
Cosses colorées à deux trous et fût long CL-Dpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série CL-D sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur (AWG)•code de la matrice de sertissage•code couleur UL Listing valide autant aux USA qu’u Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu’à 35 kV.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Les Atouts de la gamme:
Cosses colorées à deux trous et fût long CL-Dpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série CL-D sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur (AWG)•code de la matrice de sertissage•code couleur UL Listing valide autant aux USA qu’u Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu’à 35 kV.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


