Cembre - Cosse non isolée code couleur marron 500 MCM fut long - Diamètre 12 mm - CL500-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692463155
Réf. Sonepar
00912246315
Réf. Fournisseur
CL500-12
Marque
Cembre
Cosse non isolée code couleur marron 500 MCM fut long - Diamètre 12 mm
Les Atouts de la gamme:
Cosses colorées à un trou et fût long CLpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série CL sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur (AWG)•code de la matrice de sertissage•code couleur UL Listing valide autant aux USA qu’au Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu’à 35 KV. Disponibles aussi dans la version avec le trou d’inspection qui permet de vérifier la bonne positiondu câble avant de le sertir.Pour les commander ajouter IH après de la référence. Ex : CL250IH-12 Certificats UL 486A-486B EN 61238-1 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Les Atouts de la gamme:
Cosses colorées à un trou et fût long CLpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série CL sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur (AWG)•code de la matrice de sertissage•code couleur UL Listing valide autant aux USA qu’au Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu’à 35 KV. Disponibles aussi dans la version avec le trou d’inspection qui permet de vérifier la bonne positiondu câble avant de le sertir.Pour les commander ajouter IH après de la référence. Ex : CL250IH-12 Certificats UL 486A-486B EN 61238-1 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


