nouveau

Cembre - Cosse non isolée code couleur pourpre AWG 4/0 2 trous - Diamètre 10 mm - CL4/0-D38

CopieCopie
Cembre - Cosse non isolée code couleur pourpre AWG 4/0 2 trous - Diamètre 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692438818

Réf. Sonepar

00912243881

Réf. Fournisseur

CL4/0-D38

Marque

Cembre

Cosse non isolée code couleur pourpre AWG 4/0 2 trous - Diamètre 10 mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses colorées à deux trous et fût long CL-Dpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série CL-D sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur (AWG)•code de la matrice de sertissage•code couleur UL Listing valide autant aux USA qu’u Canada selon le Standard UL 486A-486B jusqu’à 35 kV.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre