Cembre - Cosse nue roulée à brasée à embout rond 0,25 à 1,5 mm² - L 8 mm - S1.5-P8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692005379
Réf. Sonepar
00912200537
Réf. Fournisseur
S1.5-P8
Marque
Cembre
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
COSSES NUES Sà fût brasé pour câble en cuivreLes cosses de la série “S” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, revêtu d’un étamage électrolytique. Le fût brasé permet d’effectuer un sertissage identique à un tube. L’intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 EN 60352-2 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Fût)Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


