nouveau

Cembre - Cosses cuivre moyenne tension 50 mm² souple - Diamètre 16 mm - CA50S-M16

CopieCopie
Cembre - Cosses cuivre moyenne tension 50 mm² souple - Diamètre 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692069579

Réf. Sonepar

00912206957

Réf. Fournisseur

CA50S-M16

Marque

Cembre

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosses cuivre moyenne tension 50 mm² souple - Diamètre 16 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre