Cembre - Douille hexagonale 32 mm - DSC12-320L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/2 pouce
dimension du profil - 32 mm
longueur - 77 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692809182
Réf. Sonepar
00912280918
Réf. Fournisseur
DSC12-320L
Marque
Cembre
dimension de raccordement:
1/2 pouce
dimension du profil:
32 mm
longueur:
77 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
dimension du profil (en pouce):
autre
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


