nouveau

Cembre - Embase à visser pour colliers 4,8 mm maxi trou de 4,5 mm - SS4.8-4.5

CopieCopie
Cembre - Embase à visser pour colliers 4,8 mm maxi trou de 4,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec embase

  • hauteur - 7.2 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542300

Réf. Sonepar

00912254230

Réf. Fournisseur

SS4.8-4.5

Marque

Cembre

longueur:

15 mm

largeur:

9.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec embase

hauteur:

7.2 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase à visser pour colliers 4,8 mm maxi trou de 4,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Embases à Visser SSSeries G, en Polyamide PA6.8Embases à Visser en PA6.6.Resistance aux agents externes : huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorurés.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CL'absorption d'humidité (à 50% d'humidité relative) : 2,5%

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre