nouveau

Cembre - Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 6,4 mm - SS9-6.4

CopieCopie
Cembre - Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 6,4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22 mm

  • largeur - 22 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - avec rivet à expansion

  • hauteur - 9.7 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542362

Réf. Sonepar

00912254236

Réf. Fournisseur

SS9-6.4

Marque

Cembre

longueur:

22 mm

largeur:

22 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

avec rivet à expansion

hauteur:

9.7 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 6,4 mm

Les Atouts de la gamme:

Embases à Visser SSSeries G, en Polyamide PA6.8Embases à Visser en PA6.6.Resistance aux agents externes : huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorurés.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CL'absorption d'humidité (à 50% d'humidité relative) : 2,5%

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre