nouveau

Cembre - Embase adhésive 13 x 13 mm - AB13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542386

Réf. Sonepar

00912254238

Réf. Fournisseur

AB13

Marque

Cembre

longueur:

13 mm

largeur:

13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

3.2 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase adhésive 13 x 13 mm

Les Atouts de la gamme:

Embases bidirectionnelles ABadhésives, en Polyamide PA6.6Embases adhésives bidirectionnelles en PA6.6.Resistance aux agents externes : huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorurés.Attention : adhésif acrylique ; pour obtenir le meilleur résultat attendez au moins 6 - 8 heures avant d'appliquer la charge.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CL'absorption d'humidité (à 50% d'humidité relative) : 2,5%

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre