nouveau

Cembre - Embase adhésive 28 x 28 mm - AB28

CopieCopie
Cembre - Embase adhésive 28 x 28 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 5.7 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542423

Réf. Sonepar

00912254242

Réf. Fournisseur

AB28

Marque

Cembre

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

5.7 mm

diamètre trou de fixation:

5.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase adhésive 28 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Embases bidirectionnelles ABadhésives, en Polyamide PA6.6Embases adhésives bidirectionnelles en PA6.6.Resistance aux agents externes : huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorurés.Attention : adhésif acrylique ; pour obtenir le meilleur résultat attendez au moins 6 - 8 heures avant d'appliquer la charge.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CL'absorption d'humidité (à 50% d'humidité relative) : 2,5%

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre