nouveau

Cembre - Embout tubulaire préisolé noir 25 mm² à Longueur 16 mm - ANE5-P16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25...25 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - noir

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692012131

Réf. Sonepar

00912201213

Réf. Fournisseur

ANE5-P16

Marque

Cembre

section nominale:

25...25 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

noir

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

4...4

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Embout tubulaire préisolé noir 25 mm² à Longueur 16 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES NYLON ANE-Pembouts pour câble souple en cuivreLes cosses ANE-P sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, roulé et brasé. Le revêtement est un étamage électrolytique. La jupe isolante Nylon possède à l’intérieur, un cône d’entrée, facilitant la mise en place du conducteur. L’outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique. Les cosses ANE-P sont particulièrement destinées àraccorder des conducteurs souples.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats E125401 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre